Startseite

3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000092455 FT 360 DWC FASCETTE TESTA RIBASSA - 7000092455

KopierenKopieren
3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000092455 FT 360 DWC FASCETTE TESTA RIBASSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Bandlänge - 360 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Min. Haltekraft - 800 N

Packung

  • 1 ST

EAN

8021684539404

Artikelnummer

3MI7000092455

Herstellernummer

7000092455

Hersteller

3MI

Breite des Bandes:

9 mm

Bandlänge:

360 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

800 N

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Lösbarer Verschluss:

nein

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Fascette Testa Ribassata 3M™ Scotchflex™ FT 360 DW-C, nero, 360 x 9 mm I collari 3M™ Scotchflex™ FT sono progettati per l'utilizzo in esterno. Resistente ai raggi ultravioletti; intervallo di temperature di servizio normale: da -40 °C a + 85 °C; intervallo di temperatura dell'applicazione: da -10 °C a + 60 °C; autoestinguente in conformità allo standard UL 94 V2; carico di apertura da 500 a 850 N; forza di inserzione a 50N, strumentazione non necessaria, resistente a carburanti, lubrificanti e a molte sostanze chimiche.