3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000092605 SCOTCHCAST 40 KIT 92NBA 3C - 7000092605

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gießharz
Leiternennquerschnitt - 16...35 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 5
Packung
1 ST
EAN
8021684712234
Artikelnummer
3MI7000092605
Herstellernummer
7000092605
Hersteller
3MI
Ausführung:
Gießharz
Leiternennquerschnitt:
16...35 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
5
Kit in resina 3M™ Scotchcast™ serie 92-NBA dimensione A3, 1 kV. Il kit include un connettore meccanico. Il kit in resina poliuretanica per giunture della conduttura Premium In per usi generici 3M™ Scotchcast™ è conforme alla direttiva RoHS. La linea di serie 92-NBA è adatta per applicazioni fino a 1 KV coprendo la sezione trasversale del cavo principale per dimensioni che vanno da 1,5 mm2 a 240 mm2. Il design del kit serie 92-NBA consente una facile e rapida installazione grazie al nuovo beccuccio brevettato 3M™ integrato nel sacchetto in resina e nel contenitore del kit. L'impostazione corretta dei cavi viene assicurata dalla completa trasparenza del contenitore del kit. La resina poliuretanica 3M™ Scotchcast™ 40 idrorepellente è conforme agli standard CENELEC HD631.1 S2 e alle direttive UE 2002/95/EC (RoHS) e UE 1907/2007/EC (REACH), garantendo così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali.



