3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000098846 CTW 602 2412 GUAINA TERMORESTRINGENTE P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm
Farbe - sonstige
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
8712403015018
Artikelnummer
3MI7000098846
Herstellernummer
7000098846
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Farbe:
sonstige
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
sonstige
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.4 m
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Betriebstemperatur:
-55...135 °C