3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000098881 SFTW2022412 GUAINA TERMORESTIN POLIOL - 7000098881

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
8712403019184
Artikelnummer
3MI7000098881
Herstellernummer
7000098881
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.4 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
135...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
ja


