Startseite

3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000098884 SFTW2026432 GUAINA TERMORIN POLIOL - 7000098884

KopierenKopieren
3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000098884 SFTW2026432 GUAINA TERMORIN POLIOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8712403019276

Artikelnummer

3MI7000098884

Herstellernummer

7000098884

Hersteller

3MI

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3.2 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

0.3 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.6 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

135...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

ja

Guaina termorestringente 3M™ SFTW-202A 6,4/3,2 mm nero - Bobina da 300 mt La serie 3M™ SFTW-202 è una guaina termorestringente in poliolefina a medio spessore. Il Rapporto di restringimento è di 2:1 ed hanno una temperatura di esercizio compresa tra -55 °C e +135 °C. La guaina SFTW-202A è ritardante alla fiamma ,autoestinguente e conforme alla normativa RoHS. Le SFTW sono composte da una guaina altamente flessibile e di veloce restringimento ed offrono una buona resistenza sia termica che chimica, in grado di soddisfare le più severe esigenze delle industrie aerospaziali, militari, offshore e ferroviaria. Le SFTW possono essere facilmente marcate con stampaggio a caldo o con macchinari per l'identificazione permanente di cavo o componenti . SFTW-202A èdisponibile nelle taglie da 1,2/0,6 mm a 102.0/51.0 mm con uno spessore di parete dopo il completo restringimento da 0,4-1,4 mm. Le SFTW sono conformi alla severa certificazione VG 95343 ed ad altre certificazioni MIL e UL. Imballaggio standard : bobine.Colore standar: Nero: Altri colori disponibili su richiesta - La guaina Trasparente NON è Autoestinguente