3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000099153 HSR3000 186 GY - 7000099153

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 18 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm
Farbe - grau
Ausführung - dünnwandig
Packung
3 ST
EAN
8712403550007
Artikelnummer
3MI7000099153
Herstellernummer
7000099153
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
18 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.005 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.75 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
135...135 °C
UL-Zulassung:
nein


