3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000099179 HSR3000 248 GIALLOVERDE GUAINA TERMOREST - 7000099179

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Innendurchmesser vor Schrumpf:
Innendurchmesser nach Schrumpf:
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 24 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm
Farbe - gelb
Ausführung - dünnwandig
Packung
3 ST
EAN
8712403551752
Artikelnummer
3MI7000099179
Herstellernummer
7000099179
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
24 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8 mm
Farbe:
gelb
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.005 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
1.1 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
135...135 °C
UL-Zulassung:
nein


