3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000099184 HSR3000 186 MARRONE GUAINA TERM POLIOLEF - 7000099184

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 18 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm
Farbe - braun
Ausführung - dünnwandig
Packung
3 ST
EAN
8712403550328
Artikelnummer
3MI7000099184
Herstellernummer
7000099184
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
18 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Farbe:
braun
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.005 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.75 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
135...135 °C
UL-Zulassung:
nein


