3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000099246 GTI3000 62 NERO - 7000099246

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
20 ST
EAN
8712403577738
Artikelnummer
3MI7000099246
Herstellernummer
7000099246
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.001 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.65 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
135...135 °C
UL-Zulassung:
nein


