3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000099385 HDTAN 13036 TUBI TERMORESTR CON ADESIVO - 7000099385

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 130 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 36 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dickwandig
Packung
1 ST
EAN
8712403573426
Artikelnummer
3MI7000099385
Herstellernummer
7000099385
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
130 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
36 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
0.001 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
4.7 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
UL-Zulassung:
nein