Startseite

3M ITALIA S.P.A. - 3MI7100025923 BBI4 A GUAINA TERMORESTIN POLIOLEF - 7100025923

KopierenKopieren
3M ITALIA S.P.A. - 3MI7100025923 BBI4 A GUAINA TERMORESTIN POLIOLEF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 225 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 137.9 mm

  • Farbe - rot

  • Schrumpfrate - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0051135357281

Artikelnummer

3MI7100025923

Herstellernummer

7100025923

Hersteller

3MI

Innendurchmesser vor Schrumpf:

225 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

137.9 mm

Farbe:

rot

Schrumpfrate:

sonstige

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

0.0061 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

2.87 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

110...110 °C

UL-Zulassung:

nein

3M™ BBI-4A . Guaina in polilefina per l'isolamento per sbarre di Media Tensione - 110/44 - Bobine da 6,1 metri per confezione. La Guaina 3M™ BBI-A è un termorestringente realizzato con una resistente poliolefina reticolata, in grado di adattarsi moltobene a sbarre di distribuzione rettangolari, quadrate o rotonde. Il materiale BBI-A oltre a garantire protezione da eventuali scariche o contatti accidentali, e anche resistente ad agenti corrosivi e solventi. La temperatura di restringimento è di 120°C mentre la temperarura di esercizio è compresa tra i -55/+110°C. Le BBI possono essere istallate su sbarre di media tensione con tensione d'esercizio fino a 35 kV, permettendo di ridurre fino ad 1/4 le distanze in aria e da terra dei quadri di Media Tensione. L'eccellente resistenza dielettrica consente di mantenere lo spazio necessario tra le sbarre di distribuzione e di ridurre sostanzialmente le strutture in metallo. Inoltre una spaziatura più ridotta consente di diminuire le dimensioni complessive dell'assemblaggio e i costi totali. Le BBI sono RoHS, autoestinguenti ed Halogen Free e sono confezionate in rotoli da 6,1 mt. Approvata e certificata secondo le normative STM, IEC, ANSI, IEEE.