3M ITALIA S.P.A. - 3MI7100025924 BBI5 A GUAINA TERMORESTIN POLIOLEF - 7100025924

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 275.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 169.4 mm
Farbe - rot
Schrumpfrate - sonstige
Mit Innenkleber - nein
Packung
1 ST
EAN
0051135357304
Artikelnummer
3MI7100025924
Herstellernummer
7100025924
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
275.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
169.4 mm
Farbe:
rot
Schrumpfrate:
sonstige
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.0061 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
2.9 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
110...110 °C
UL-Zulassung:
nein


