Startseite

3M ITALIA S.P.A. - 3MI7100044996 TB31 QT20630 - 7100044996

KopierenKopieren
3M ITALIA S.P.A. - 3MI7100044996 TB31 QT20630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Art des Endverschlusses - Kaltschrumpf

  • Ader-Zahl - 1

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8000280915096

Artikelnummer

3MI7100044996

Herstellernummer

7100044996

Hersteller

3MI

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Art des Endverschlusses:

Kaltschrumpf

Ader-Zahl:

1

Werkstoff des Isoliermaterials:

Kunststoff

Nennquerschnitt:

185...630 mm²

3M™ Terminale QT-II TB31-QT20/185 kit di Media Tensione autorestringente per applicazioni fino a 24 kV Umax. Kit per 3 fasi unipolari. I Terminali di Media Tensione 3M™ serie QTII sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di applicazione a freddo.Gli isolatori hanno una struttura monoblocco e vengono forniti dilatati su un supporto spiralato rimovibile per offrire semplicità ed efficienza applicativa. Il sistema di controllo del campo elettrico è integrato nel corpo dell’isolatore per evitare operazioni complesse durante l’installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in gomma siliconica consentono di coprire una vasta gamma di sezioni cavo a temperature comprese da -20°C a +50°C. I Terminali 3M™ serie QTII soddisfano ed eccedono i requisiti della norma Europea CENELEC HD 629.1.