Startseite

3M ITALIA S.P.A. - 3MI7100066093 QS200 93AK 6201C

KopierenKopieren
3M ITALIA S.P.A. - 3MI7100066093 QS200 93AK 6201C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4054596004467

Artikelnummer

3MI7100066093

Herstellernummer

7100066093

Hersteller

3MI

Kit per giuntura a medio voltaggio retraibile a freddo 3M™ QS200 93-AK 620-1/C, per applicazioni fino a 24 kV. Il kit include un connettore meccanico. Gli accessori a voltaggio medio retraibili a freddo 3M™ serie QS200 sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di finitura retraibile a freddo. I prodotti vengono forniti preallungati su meccanismo rimovibile per maggiore efficienza e facilità di installazione. Il dispositivo di controllo del campo elettrico e la gabbia Faraday preinstallati nel corpo di isolamento facilitano le operazioni di installazione. Le proprietà specifiche del corpo di isolamento in silicio consentono di connettere una vasta gamma di cavi lungo le sezioni. I kit di giuntura 3M™ MV sono disponibili con e senza anse meccaniche incluse. Gli accessori a voltaggio medio retraibile a freddo 3M™ sono progettati per fornire una soluzione facile e sicura per collegare i cavi MV.