3M ITALIA S.P.A. - 3MI7100116843 ET27 25MMX55M MC9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Breite - 25 mm
Werkstoff - sonstige
Länge - 0.055 m
Transparent - nein
Packung
54 ST
EAN
7449077316769
Artikelnummer
3MI7100116843
Herstellernummer
7100116843
Hersteller
3MI
Farbe:
weiß
Breite:
25 mm
Werkstoff:
sonstige
Länge:
0.055 m
Transparent:
nein
Temperaturbeständigkeit:
150...150 °C
3M™ Nastro elettrico in tessuto di vetro 27 con adesivo in gomma termoindurente, pretagliato 25mm x 55mt - confezione 9 rotoli Il nastro in fibra di vetro 3M™ 27 DA 7 mil (0,177mm) è un nastro isolante, dotato di adesivo in gomma resina termoindurente, sensibile alla pressione, ideale per l'isolamento elettrico e per garantire una protezione meccanica fino a temperature di 130°C - Classe B. Il nastro 27 è resistente allo strappo ed all'abrasione , viene utilizzato in sistemi di ancoraggio, rivestimento e copertura di bobine, bordature e strati intrecciati.


