Startseite

3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000005811 SCOTCHRAP 50 25X30,5X0,25 NASTRO ANTICOR

KopierenKopieren
3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000005811 SCOTCHRAP 50 25X30,5X0,25 NASTRO ANTICOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 25.4 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Doppelseitig - nein

  • Stärke - 9.8425 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0054007000148

Artikelnummer

3MI7000005811

Herstellernummer

7000005811

Hersteller

3MI

Farbe:

schwarz

Breite:

25.4 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Doppelseitig:

nein

Stärke:

9.8425 mm

Länge:

0.0305 m

UV-beständig:

ja

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

nein

Temperaturbeständigkeit:

-48...80 °C

Fluoreszierend:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Nastro di protezione anticorrosivo per tutte le condizioni meteorologiche 3M™ Scotchrap™ 50-UNPRINTED-1x100FT-BULK, 25 mm x 30,5 m, 48 per confezione Con un'eccellente resistenza ai raggi UV e una temperatura di esercizio di 80 °C, il nastro 50 3M™ Scotchrap™ offre una resistenza eccellente alla corrosione in qualsiasi condizione atmosferica per tubi, condotti e raccordi, interrati o non. È idoneo in un'ampia gamma di temperature ed è resistente a impatti, abrasione e forature. NOTA: il primer per tubi 3M™ Scotchrap™ deve essere utilizzato con tutti i nastri anticorrosivi.