Startseite

3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000035235 EndverschluB Innen+AuBen - 7000035235

KopierenKopieren
3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000035235 EndverschluB Innen+AuBen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021684146954

Artikelnummer

3MI7000035235

Herstellernummer

7000035235

Hersteller

3MI

Geeignet für Innenräume:

nein

3M™ Terminale QT-II 92-EB 65-1 kit di Media Tensione autorestringente per applicazioni fino a 17,5 kV Umax. Kit per 3 fasi unipolari. I Terminali di Media Tensione 3M™ serie QTII sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di applicazione a freddo. Gli isolatori hanno una struttura monoblocco e vengono forniti dilatati su un supporto spiralato rimovibile per offrire semplicità ed efficienza applicativa. Il sistema di controllo del campo elettrico è integrato nel corpo dell’isolatore per evitare operazioni complesse durante l’installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in gomma siliconica consentono di coprire una vasta gamma di sezioni cavo a temperature comprese da -20°C a +50°C. I Terminali 3M™ serie QTII soddisfano ed eccedono i requisiti della norma Europea CENELEC HD 629.1.