3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000035255 84276 PST MANICOTTO AUTORESTRINGENTE EPD - 7000035255

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 967.74 mm
Typ - Kaltschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 16.8 mm
Farbe - sonstige
Schrumpfrate - 2:1
Packung
1 ST
EAN
8021684312618
Artikelnummer
3MI7000035255
Herstellernummer
7000035255
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
967.74 mm
Typ:
Kaltschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
16.8 mm
Farbe:
sonstige
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.152 m
Wandstärke nach Schrumpf:
4.3 mm
Werkstoff:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Betriebstemperatur:
0...80 °C
UL-Zulassung:
nein




