Startseite

3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000035256 842712 PST MANICOTTO AUTORESTRINGENTE EP - 7000035256

KopierenKopieren
3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000035256 842712 PST MANICOTTO AUTORESTRINGENTE EP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 38.1 mm

  • Typ - Kaltschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 11.7094 mm

  • Farbe - sonstige

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 1 ST

EAN

8021684312632

Artikelnummer

3MI7000035256

Herstellernummer

7000035256

Hersteller

3MI

Innendurchmesser vor Schrumpf:

38.1 mm

Typ:

Kaltschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

11.7094 mm

Farbe:

sonstige

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

0.305 m

Wandstärke nach Schrumpf:

4.3 mm

Werkstoff:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Betriebstemperatur:

0...80 °C

UL-Zulassung:

nein

Isolante retraibile a freddo 3M™ 8427-12. 33,0/17,5 mm nero I tubi 3M™ Cold Shrink sono progettati con un esclusivo sistema di erogazione Cold Shrink. I prodotti vengono forniti prestirati su un nucleo rimovibile per un'installazione semplice ed efficiente. La rimozione del nucleo (srotolamento) dopo il posizionamento consente al prodotto di mettersi in posizione formando una guarnizione resistente all'umidità. L'azione prolungata dei materiali appositamente formulati garantisce una tenuta permanente, durevole a livello ambientale e isolamento.