Startseite

3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000035259 842812 PST MANICOTTO AUTORESTRINGENTE EP - 7000035259

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 53.7972 mm

  • Typ - Kaltschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 15.1892 mm

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung - dickwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8021684312694

Artikelnummer

3MI7000035259

Herstellernummer

7000035259

Hersteller

3MI

Innendurchmesser vor Schrumpf:

53.7972 mm

Typ:

Kaltschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

15.1892 mm

Farbe:

sonstige

Ausführung:

dickwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

0.305 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

4.6 mm

Werkstoff:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Betriebstemperatur:

-55...255 °C

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Isolante connettore retraibile a freddo 3M™ 8428-12 I tubi 3M™ Cold Shrink sono progettati con un esclusivo sistema di erogazione Cold Shrink. I prodotti vengono forniti prestirati su un nucleo rimovibile per un'installazione semplice ed efficiente. La rimozione del nucleo (srotolamento) dopo il posizionamento consente al prodotto di mettersi in posizione formando una guarnizione resistente all'umidità. L'azione prolungata dei materiali appositamente formulati garantisce una tenuta permanente, durevole alivello ambientale e isolamento.