3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000035289 FASCETTE FS 140 BC NATUR SACCHETTO100 PZ - 7000035289

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 140 mm
Farbe - beige
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 200 N
Packung
1 ST
EAN
8021684538827
Artikelnummer
3MI7000035289
Herstellernummer
7000035289
Hersteller
3MI
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
140 mm
Farbe:
beige
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
200 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


