3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000035299 FS 280 CC CONF100 FASCETTE NATURALI - 7000035299

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 280 mm
Farbe - beige
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 300 N
Packung
1 ST
EAN
8021684539046
Artikelnummer
3MI7000035299
Herstellernummer
7000035299
Hersteller
3MI
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
280 mm
Farbe:
beige
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
300 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


