3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000037635 CTW 602 508254 GUAINA TERMORESTRINGENTE - 7000037635

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 51 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.4 mm
Farbe - sonstige
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
8712403020661
Artikelnummer
3MI7000037635
Herstellernummer
7000037635
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
51 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25.4 mm
Farbe:
sonstige
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
sonstige
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.035 m
Wandstärke nach Schrumpf:
1.1 mm
Werkstoff:
sonstige
Betriebstemperatur:
-55...135 °C


