3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000037664 GTIA 3000 186 NERO ADESIVO - 7000037664

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 18 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
8015269044278
Artikelnummer
3MI7000037664
Herstellernummer
7000037664
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
18 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.75 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
135...135 °C
UL-Zulassung:
nein


