3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000037665 GTIA 3000 31 NERO ADESIVO - 7000037665

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
20 ST
EAN
8712403568385
Artikelnummer
3MI7000037665
Herstellernummer
7000037665
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.55 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
135...135 °C
UL-Zulassung:
nein


