Startseite

3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000037667 GTIA 3000 93 NERO ADESIVO - 7000037667

KopierenKopieren
3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000037667 GTIA 3000 93 NERO ADESIVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 9 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 20 ST

EAN

8712403568408

Artikelnummer

3MI7000037667

Herstellernummer

7000037667

Hersteller

3MI

Innendurchmesser vor Schrumpf:

9 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1 m

Halogenfrei:

ja

Wandstärke nach Schrumpf:

0.75 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

135...135 °C

UL-Zulassung:

nein

3M™ Guaina termorestringente GTI-A3000 9,0/3,0 mm con adesivo termofusibile interno - Colore Nero - Spezzone da 1Mt La serie GTI-A3000 3M™ è una guaina sottile termo restringente in poliolefina con adesivo termofusibile. Il rapporto di restringimento è di 3 a 1, la temperatura minima di restringimento è di 120 °C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +135 °C. La guaina GTI-A 3000 è la guaina più utilizzata per applicazioni generiche in quanto è a rapido restringimento, per cui trova svariati impieghi come isolamento elettrico, rilegatura di fasci di cavi, marcatura, sigillante contro l'umidità, protezione da abrasione meccanica e contro la corrosione, passacavi per cavi a bassa tensione, terminazione di cavi e collegamenti elettrici. Buona resistenza ad agenti chimici ed idrocarburi. La guaina GTI-A 3000 è conforme alla normativa RoHS ed è disponibile in dimensioni che vanno da 1.5/0.5 mm to 39.0/13.0 mm, con spessore della parete dopo il restringimento da 0,45-1,15 mm. Colore Nero. Spezzoni da 1 m in confezione a vista.