Startseite

3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000092192 93AP 2203 GIUNTO MT AUTORESTR - 7000092192

KopierenKopieren
3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000092192 93AP 2203 GIUNTO MT AUTORESTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Anzahl der Leiter - 3

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021684149559

Artikelnummer

3MI7000092192

Herstellernummer

7000092192

Hersteller

3MI

Bemessungsspannung U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Anzahl der Leiter:

3

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Kit per giuntura a medio voltaggio retraibile a freddo 3M™ QS2000 93-AP 220-3, per applicazioni fino a 24 kV. Un pacco per confezione. "Gli accessori a voltaggio medio retraibile a freddo 3M™ serie QS2000, collaudati in fabbrica, sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di finitura retraibile a freddo. I prodotti vengono forniti preallungati su meccanismo rimovibile per maggiore efficienza e facilità di installazione. Il dispositivo di controllo del campo elettrico e la gabbia Faraday preinstallati nel corpo di isolamento facilitano le operazioni di installazione. Contemporaneamente le proprietà specifiche del corpo di isolamento in silicio consentono di connettere una vasta gamma di cavi lungo le sezioni. Gli accessori a voltaggio medio retraibile a freddo 3M™ sono progettati per fornire una soluzione facile e sicura per collegare i cavi MV."