3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000092233 84296 PST MANICOTTO AUTORESTRINGENTE EPD - 7000092233

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1838.96 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 32.2 mm
Farbe - sonstige
Schrumpfrate - 2:1
Mit Innenkleber - nein
Packung
1 ST
EAN
8021684312755
Artikelnummer
3MI7000092233
Herstellernummer
7000092233
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1838.96 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
32.2 mm
Farbe:
sonstige
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.152 m
Wandstärke nach Schrumpf:
4.6 mm
Werkstoff:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Betriebstemperatur:
0...80 °C
UL-Zulassung:
nein



