Startseite

3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000092335 Verbindungsgarnitur Kalts. - 7000092335

KopierenKopieren
3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000092335 Verbindungsgarnitur Kalts.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021684573415

Artikelnummer

3MI7000092335

Herstellernummer

7000092335

Hersteller

3MI

Kit per giuntura a medio voltaggio retraibile a freddo 3M™ QS200 94-AK 630-1, applicazione fino a 36kV. 1 confezione per scatola. "Gli accessori a voltaggio medio retraibili a freddo 3M™ serie QS200 sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di finitura retraibile a freddo. I prodotti vengono forniti preallungati su meccanismo rimovibile per maggiore efficienza e facilità di installazione. Il dispositivo di controllo del campo elettrico e la gabbia Faraday preinstallati nel corpo di isolamento facilitano le operazioni di installazione. Le proprietà specifiche del corpo di isolamento in silicio consentono di connettere una vasta gamma di cavi lungo le sezioni. I kit di giuntura 3M™ MV sono disponibili con e senza anse meccaniche incluse. Gli accessori a voltaggio medio retraibile a freddo 3M™ sono progettati per fornire una soluzione facile e sicura per collegare i cavi MV."