3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000092576 SCOTCHCAST KIT 92NA1U - 7000092576

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 4
Halogenfrei - ja
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein
Packung
1 ST
EAN
8021684702976
Artikelnummer
3MI7000092576
Herstellernummer
7000092576
Hersteller
3MI
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
4
Halogenfrei:
ja
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Kit in resina 3M™ Scotchcast™ serie 92-NAU dimensione A1, 1 kV. Ritardante di fiamma 3M™ Scotchcast™ conforme alla direttiva RoHS, senza alogeni - La linea di serie 92-NAU del kit in resina poliuretanica per giunture di condutture premium resistente allesostanze chimiche è adatta per applicazioni fino a 1 KV coprendo la sezione trasversale del cavo per dimensioni che vanno da 1,5 mm2 a 240 mm2. Il design del kit di serie 92-NAU assicura la corretta impostazione dei cavi durante l'installazione grazie alseparatore di fase incluso e alla completa trasparenza del contenitore del kit. Ritardante di fiamma 3M™ Scotchcast™ 1402FR idroreppellente, senza alogeni - La resina in poliuretano resistente alle sostanze chimiche è conforme agli standard CENELEC HD631.1 S2 e alle direttive UE 2002/95/EC (RoHS) e UE 1907/2007/EC (REACH), garantendo così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali.



