3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000098850 CTW 602 19195 GUAINA TERMORESTRINGENTE - 7000098850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm
Farbe - sonstige
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
8712403015230
Artikelnummer
3MI7000098850
Herstellernummer
7000098850
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Farbe:
sonstige
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
sonstige
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.05 m
Wandstärke nach Schrumpf:
0.8 mm
Werkstoff:
sonstige
Betriebstemperatur:
-55...135 °C


