3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000098878 GUAINA ETW804 SIZE 32 MM NERA RLS 25 MT - 7000098878

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 32 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - mittelwandig
Packung
1 ST
EAN
8712403019139
Artikelnummer
3MI7000098878
Herstellernummer
7000098878
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
32 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
4:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
0.025 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
2.5 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
110...110 °C
UL-Zulassung:
nein