3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000098899 Schlauch - 7000098899

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 76 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 38 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
8712403019498
Artikelnummer
3MI7000098899
Herstellernummer
7000098899
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
76 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
38 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.025 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1.3 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
135...135 °C
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
ja


