3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000099045 HSR12 NERO GUAINA TERMORESTIN POLIOLEF - 7000099045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.2 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.6 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
8712403064382
Artikelnummer
3MI7000099045
Herstellernummer
7000099045
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.2 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.6 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.012 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.4 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
135...135 °C
UL-Zulassung:
nein


