Startseite

3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000099063 GUAINA HSR 48 MM GIALLOVERDE - 7000099063

KopierenKopieren
3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000099063 GUAINA HSR 48 MM GIALLOVERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm

  • Farbe - gelb

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 3 ST

EAN

8712403064740

Artikelnummer

3MI7000099063

Herstellernummer

7000099063

Hersteller

3MI

Innendurchmesser vor Schrumpf:

4.8 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

2.4 mm

Farbe:

gelb

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

0.01 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.5 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

135...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente 3M™ HSR 4,8/2,4 mm strisce verde / giallo - dispenser da 10mt La serie HSR hanno applicazioni molto generiche , tipo l' isolamento, il raggruppamento, la marcatura, la protezione meccanica dall'abrasione , alla corrosione dei cavi di bassa tensione, oppure come fermacavo o protezione / isolamento di connessioni elettriche.