Startseite

3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000099163 HSR3000 62 BIANCO GUAINA TERM POLIOL - 7000099163

KopierenKopieren
3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000099163 HSR3000 62 BIANCO GUAINA TERM POLIOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 2 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 3 ST

EAN

8712403550106

Artikelnummer

3MI7000099163

Herstellernummer

7000099163

Hersteller

3MI

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

2 mm

Farbe:

weiß

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

0.01 m

Halogenfrei:

ja

Wandstärke nach Schrumpf:

0.65 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

135...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente 3M™ HSR-3000 6,0/2,0 mm bianco - Confezione Dispenser da 10 mt. La serie 3M™ HSR-3000 sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 3:1. La temperatura di restringimento è 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. Buona resistenza ad agenti chimici. Le coonfezioni sono in mini-dispenser di varie metrature (dai 5 ai 12mt a secondo del modello), facili da immagazzinare e maneggevoli. Le HSR-3000 sono disponibiliin taglie da 1.5/0.5 mm to 24.0/8.0 mm con uno spessore di parete dopo il completo restringimento che va da 0.45-1.0 mm. Oltre a funzioni di isolamento dei cavi a bassa tensione, è indicata anche per una protezione meccanica di cavi, tubi e parti elettriche e per l'identificazione di cavi grazie alla disponbilità della guaina in 9 differenti colori. La guaina è conforme RoHS ed è esente sia da Alogeni che da eteri di difenile polibromurati (PBDE).