3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000099237 GTI3000 31 GIALLO - 7000099237

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm
Farbe - gelb
Ausführung - dünnwandig
Packung
20 ST
EAN
8712403568088
Artikelnummer
3MI7000099237
Herstellernummer
7000099237
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1 mm
Farbe:
gelb
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.001 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.55 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
135...135 °C
UL-Zulassung:
nein



