3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000099239 GTI3000 3913 MARRONE - 7000099239

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 39 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 13 mm
Farbe - braun
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
8712403568118
Artikelnummer
3MI7000099239
Herstellernummer
7000099239
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
39 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
13 mm
Farbe:
braun
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.001 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
1.1 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
135...135 °C
UL-Zulassung:
nein


