3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000099254 GTI3000 93 MARRONE - 7000099254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Farbe - braun
Ausführung - dünnwandig
Packung
20 ST
EAN
8712403568279
Artikelnummer
3MI7000099254
Herstellernummer
7000099254
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Farbe:
braun
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.001 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.75 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
135...135 °C
UL-Zulassung:
nein



