3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000099378 HDTAN 338 TUBI TERMORESTR CON ADESIVO - 7000099378

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 33 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dickwandig
Packung
3 ST
EAN
8712403573358
Artikelnummer
3MI7000099378
Herstellernummer
7000099378
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
33 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
4:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
0.001 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
4 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
UL-Zulassung:
nein


