Startseite

3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000099381 HDTAN 6516 TUBI TERMORESTR CON ADESIVO - 7000099381

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 65 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 16 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dickwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8712403573389

Artikelnummer

3MI7000099381

Herstellernummer

7000099381

Hersteller

3MI

Innendurchmesser vor Schrumpf:

65 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

16 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dickwandig

Schrumpfrate:

4:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

0.001 m

Halogenfrei:

ja

Wandstärke nach Schrumpf:

4.7 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

UL-Zulassung:

nein

3M™ HDT-AN 65/16 mm - Guaina termorestringente a parete spessa, con adesivo termofusibile interno. Fattore di restringimento 4:1 - Confezione da espo La serie 3M ™ HDT-AN è una guaina termorestringente in poliolefina a parete spessa con adesivo hot meltcoestruso. Il rapporto di restringimento è fino a 4: 1. La temperatura minima di restringimento è di 135 ° C, mentre la temperatura operativa è compresa tra -55 ° C e + 130 ° C. La guaina HDT-AN offre una buona resistenza chimica. E' una guaina priva di alogeni. La sua buona robustezza meccanica rendono questo termorestringente adatto per applicazioni in esterno. La serie HDT-AN viene fornita con uno strato adesivo hot melt, molto liscio e costante, applicato durante l'estrusione della guaina, che assicura eccellenti proprietà di tenuta ed un grado di protezione IP 68. La HDT-AN è ideale per sigillare giunti e terminazioni di cavi in ¿¿linea interrati o esposti. La serie HDT-AN è disponibile in taglie da 12,0 / 3,0 mm a 130,0 / 36,0 mm con uno spessore di parete (recuperato) di 2,5-5,5 mm . Colore nero. Confezione standard: pezzi da 1 m in confezione da esposizione. Certificato: conforme alla normativa RoHS.