3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000099382 HDTAN 7021 TUBI TERMORESTR CON ADESIVO - 7000099382

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 70 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 21 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dickwandig
Packung
1 ST
EAN
8712403573396
Artikelnummer
3MI7000099382
Herstellernummer
7000099382
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
70 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
21 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
0.001 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
4.7 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
UL-Zulassung:
nein



