3M ITALIA S.P.A. - 3MI7100090375 TSK NO30 SPILL KIT 2 KITSCASE - 7100090375

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4054596157118
Artikelnummer
3MI7100090375
Herstellernummer
7100090375
Hersteller
3MI
3M™ Kit Assorbitori per sversamenti su strada TSK-30, 2/confezione Metodo moderno ed effi cace per contenere e ripulire le perdite derivanti dalle operazioni di consegna di combustibili liquidi. La normativa ADR prevede che durante la consegna/ lo scarico di benzina si debba disporre di una quantità idonea di materiale assorbente per contenere eventuali perdite. Il kit 3M risponde ai requisiti della suddetta normativa, garantendo una risposta rapida ed effi cace alle perdite di questo tipo. Il kit include: • 50 fogli T151 48 cm x 43 cm • 2 mini-barriere T4 7,5 Ø m 1,2 m • 1 sacchetto per lo smaltimento rifiuti e relativo laccio • 1 manuale per lo smaltimento ed etichetta • Capacità di assorbimento per kit: 30 litri