3M ITALIA S.P.A. - 3MI7100090376 TSK15 PETROLEUM SORBENT KIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Auffangset
Packung
1 ST
EAN
4054596157101
Artikelnummer
3MI7100090376
Herstellernummer
7100090376
Hersteller
3MI
Typ:
Auffangset
3M™ kit per sversamenti su strada TSK 15, 5/Confezione Metodo moderno ed effi cace per contenere e ripulire le perdite derivanti dalle operazioni di consegna di combustibili liquidi. La normativa ADR prevede che durante la consegna/ lo scarico di benzinasi debba disporre di una quantità idonea di materiale assorbente per contenere eventuali perdite. Il kit 3M risponde ai requisiti della suddetta normativa, garantendo una risposta rapida ed effi cace alle perdite di questo tipo. Il kit include: • 25 fogli T151 48 cm x 43 cm • 2 cuscini T30 18 cm x 38 cm • 1 sacchetto per lo smaltimento rifiuti e relativo laccio • 1 manuale per lo smaltimento ed etichetta • Capacità di assorbimento per kit: 15 litri