3M ITALIA S.P.A. - 3MI7100154189 GPS2 GIUNTO BT TERMOR DIRITTO PER POMPE - 7100154189

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schrumpfmanschette
Länge - 450 mm
Nennquerschnitt - 4...6 mm²
Halogenfrei - ja
Verstärkte Konstruktion - ja
Packung
1 ST
EAN
8000280368373
Artikelnummer
3MI7100154189
Herstellernummer
7100154189
Hersteller
3MI
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Länge:
450 mm
Nennquerschnitt:
4...6 mm²
Halogenfrei:
ja
Verstärkte Konstruktion:
ja
JOINT TERMORESTR.GPS-2


