Startseite

4 BOX SRL - 4BX4B.V20N.H21 SIDE PER VIMAR EIKON NEXT - 4B.V20N.H21

KopierenKopieren
4 BOX SRL - 4BX4B.V20N.H21 SIDE PER VIMAR EIKON NEXT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Multistandard-Steckdose

  • Farbe - Silber

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 16 A

  • Mit Signallampe - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8057741997023

Artikelnummer

4BX4B.V20N.H21

Herstellernummer

4B.V20N.H21

Hersteller

4BX

Ausführung:

Multistandard-Steckdose

Farbe:

Silber

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

16 A

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Phasen:

1

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne Sonderstromversorgung

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...50 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

40 mm

Presa Side (1 presa schuko e 2 bipasso) colore Next grigio. Compatibile con Vimar® EikonTM.