4 BOX SRL - 4BX4B.V20R.H21 SIDE PER VIMAR EIKON ROSSA - 4B.V20R.H21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Multistandard-Steckdose
Farbe - rot
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 16 A
Mit Signallampe - nein
Packung
1 ST
EAN
8057741997030
Artikelnummer
4BX4B.V20R.H21
Herstellernummer
4B.V20R.H21
Hersteller
4BX
Ausführung:
Multistandard-Steckdose
Farbe:
rot
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Phasen:
1
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50...50 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
40 mm


