Startseite

4 BOX SRL - 4BX4B.WB.RAL Scatola Parete IP67 Wide Ral7035 - 4B.WB.RAL

KopierenKopieren
4 BOX SRL - 4BX4B.WB.RAL Scatola Parete IP67 Wide Ral7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8057741996514

Artikelnummer

4BX4B.WB.RAL

Herstellernummer

4B.WB.RAL

Hersteller

4BX

Zusammenstellung:

Gehäuse-Unterteil

Anzahl der Einheiten:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Schutzart (IP):

IP67

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Scatola da parete IP67 per WIDE, grigio RAL7035