Startseite

A.M.R.A. SPA - AMR11-0000-506 KIT 2X1 MULTIMETRO DIGITALE 2XDMM53 - 11-0000-506

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMR11-0000-506 KIT 2X1 MULTIMETRO DIGITALE 2XDMM53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Max. Strommessbereich AC - 10 A

  • Max. Strommessbereich DC - 10 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072601402

Artikelnummer

AMR11-0000-506

Herstellernummer

11-0000-506

Hersteller

AMR

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Messbereichswahl:

automatisch

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

1 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,1 µA

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,1 µA

Temperaturmessung TC:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Max. Widerstandsmessbereich:

40 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Kapazitätsmessung:

ja

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

10000 kHz

Max. Temperaturmessbereich:

1000 °C

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Max. Kapazitätsmessbereich:

10000 µF

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Messkreiskategorie:

CAT III

Kit Promozionale 2x1 DMM53 Multimetro digitale 2.000 ptTensione fino a 600V e Corrente fino a 10A