A.M.R.A. SPA - AMRMTX203-Z MTX203 MULTIMETRO DIGITALE6.000 PT,TRMS - MTX203-Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Max. Spannungsmessbereich AC - 750 V
Max. Strommessbereich AC - 10 A
Max. Strommessbereich DC - 10 A
Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
7449079610728
Artikelnummer
AMRMTX203-Z
Herstellernummer
MTX203-Z
Hersteller
AMR
Anzeige:
digital
Max. Spannungsmessbereich AC:
750 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
1 mV
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
1 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,1 µA
Temperaturmessung TC:
ja
Temperaturmessung:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Max. Widerstandsmessbereich:
60 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Kapazitätsmessung:
ja
Max. Temperaturmessbereich:
1200 °C
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Kleinste Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Schutzart (IP):
IP54
Max. Kapazitätsmessbereich:
100000 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,00001 µF
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Messkreiskategorie:
CAT III


